曜日別特売
RS-WSUHA-J11【ワケあり】 Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター ラトックシステム 68294496

 

RS-WSUHA-J11【ワケあり】 Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター ラトックシステム 68294496
RS-WSUHA-J11【ワケあり】 Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター ラトックシステム 68294496
RS-WSUHA-J11【ワケあり】 Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター ラトックシステム 68294496
RS-WSUHA-J11【ワケあり】 Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター ラトックシステム 68294496
RS-WSUHA-J11【ワケあり】 Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター ラトックシステム 68294496

Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード68294496品番RS-WSUHA-J11【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,711
販売価格(税別)アウトレット
¥22,90017,010

ROHM BP35C0-J11を搭載したWi-SUN USBアダプター

用途
ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM)
ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み
920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現
Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得
Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識
Wi-SUN Bルート通信:認証・暗号化状態での1対1通信が可能
Wi-SUN Enhanced HAN 通信:認証・暗号化状態での中継を含む通信が可能
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様(ホストI/F)USB2.0セット内容製品本体、保証書材質ABS樹脂質量(g)約8モジュールBP35C0-J11外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)消費電流(mA)48(送信20mW)、30(受信)、6(スリープ状態)周波数範囲(MHz)922.5~927.9動作周囲温度(℃)-20~50各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-180141受信感度-103dBm(TYP.)通信速度(kbps)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする