DP-A22 DP-400用 ロールペーパー(5巻入) コニカミノルタ 68295054

DP-400用 ロールペーパー(5巻入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード68295054品番DP-A22
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

測定ヘッドCR-400/410とデータプロセッサDP-400のセットです。ヘッド単体でも測定可能で、携帯性が必要な用途にも使用できます。 任意の評価式や色彩計算式を自由に設定できます。 液体や粉末、ペースト状のものなど、さまざまな測定物に対応できるオプションを揃えています。 CR-400は測定径8mmΦで、プラスチック製品や自動車の塗装、食品などの色管理に適しています。 CR-410は測定径50mmΦで、布製品や建材などの色管理に適しています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68295054
2023-09-29
用途: 計測器のデータ印時
製造業

経費削減でノーブランドの対応品を使用してみましたが、長く置いておくと印字されたものが薄くなってしまう不具合がでてしまいましたので価格は張りますが、コニカミノルタの正規品に戻しました。問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする