MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
メイジテクノズーム式実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68296682
品番
EMZ-10P
参考基準価格(税別)
¥292,100
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
フラットベースで検鏡しやすいズーム式実体顕微鏡です。 作動距離は110mmあり、大きなサンプルも観察できます。
総合倍率
7~45倍
寸法(mm)
150×290×350
作動距離(mm)
110
照明装置
リングLED照明10W(高輝度白色LED60球・調光機能付)
ステージプレート
アクリル板(片面白・片面黒)
接眼レンズ
超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm
対物レンズ
0.7~4.5×(ズーム比:6.5)
鏡筒形式
双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能
焦準装置
ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル