曜日別特売
DSZ-44PG カートン実体顕微鏡 カートン 68296795

カートン実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68296795品番DSZ-44PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170,000

スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。

総合倍率10~44倍付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)作動距離(mm)90照明装置LED、5W、調光装置付接眼レンズDSW10×(視野数23)対物レンズ1~4.4×鏡筒形式双眼鏡筒焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする