ULEDN-101(設置型) UV-LED照射装置 ケニス 68297678

UV-LED照射装置

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個注文コード68297678品番ULEDN-101(設置型)
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

UV接着や検査等に適したコンパクト紫外線LED照射装置です。 ULEDN-101は照射部・放熱フィン・コントローラが一体となった装置内設置専用タイプです。

寸法(mm)Φ12×45(光源部)、48×70×96(コントローラ)出力(UV照射)4000mW/cm2以上電源DC12~24V(ACアダプタ付属)照明装置365nm、ハイパワーUVLED、調光式アズワン品番1-4849-03LED寿命(時間)約30000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68297687
2018-12-09
用途: UV硬化接着剤の硬化
製造業

非常にコンパクトで、届いた時の大きさに驚きました。
光源の筒を手で持って固定したい部分にUV接着剤を塗布してから照射するだけで接着が完了するので、非常に便利です。
ただ、発光ON/OFFのスイッチが押しづらいところが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする