25090 ニュープラ缶 サンプラテック 68299789

25090 ニュープラ缶 サンプラテック 68299789
25090 ニュープラ缶 サンプラテック 68299789

ニュープラ缶

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱容量(mL)2.5色(キャップ)注文コード68299789品番25090
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

サンプル容器です。容量:5種類、蓋色:7色

材質PP容量(mL)2.5外径×高さH(Φmm×mm)29×9滅菌色(キャップ)入数100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする