曜日別特売
26159 プラツボ クリアUVカット サンプラテック 68299886

プラツボ クリアUVカット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
容量(mL)6
内容量1箱注文コード68299886品番26159
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。

材質PP容量(mL)6外径×高さH(Φmm×mm)31×17呼称3-51色(キャップ)青クリア色(本体)クリア入数100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする