曜日別特売
AZ54503 AZ-54503 ハイポジ レディースシャーリングチノパンツ(ノータック)(年間用) アイトス 68300181

AZ-54503 ハイポジ レディースシャーリングチノパンツ(ノータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)65~71
サイズS
内容量1本注文コード68300181品番AZ54503
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安心の「JIS T8118」適合の制電性ベーシックチノパンツ

ベージュ股下(cm)72ウエスト(cm)65~71仕様両脇ポケット、後ろポケット、脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックシャーリングパンツ材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)サイズSシリーズハイポジ混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格JIS T8118適合アズワン品番64-4906-19生地交織チノ色番002生地性能帯電防止、防汚裾上げ性別女性用
注意
※腰帯仕上り寸法は股上が浅い為、実寸は表示の寸法より3cm大きくなります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする