サンプラテック
ニュープラツボ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1箱
容量(mL)
50
滅菌
有(EOG滅菌)
注文コード
68300340
品番
26679
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・滅菌・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
材質
PP
色
黄
容量(mL)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
50×35
滅菌
有(EOG滅菌)
入数
100