ケニス
染色バット台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68300374
品番
NKM
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ガラスバットや染色バットを収納して、持ち運べる染色バット台です。 バット本体とフタそれぞれの収納スペースがあるので、持ち運びの際の破損の心配もありません。
材質
塩ビ
寸法(mm)
365×167×73
質量(g)
600
収納量
染色パッド5個分
収納寸法(mm)
(本体収納部)55×105×50、(フタ収納部)55×31×50