曜日別特売
26681 ニュープラツボ サンプラテック 68300376

ニュープラツボ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱容量(mL)5滅菌注文コード68300376品番26681
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。

材質PP容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)25×17滅菌入数100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする