曜日別特売
26692 ニュープラツボ サンプラテック 68300595

ニュープラツボ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1箱容量(mL)100滅菌有(EOG滅菌)注文コード68300595品番26692
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。

材質PP容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)61×48滅菌有(EOG滅菌)入数100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする