アイメディア
カメムシよけゲル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個(85g)
注文コード
68300639
品番
1010390
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カメムシが嫌がるナチュラルミントの香りの吊り下げ型蒸散芳香剤です。
物干し竿に吊るせる専用ケース付。
殺虫剤不使用。
約30日効果が持続します。
用途
カメムシを寄せ付けにくくする
成分
水、香料、防腐剤、安定化剤、賦形剤
直径(Φcm)
有効範囲:(約)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.9×6.9×4.5
有効期間
約30日
注意
※有効期間・有効範囲は、温度・風量など使用環境により前後します。