曜日別特売
26700 ニュープラツボ サンプラテック 68300760

ニュープラツボ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1箱容量(mL)10注文コード68300760品番26700
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。

材質PP容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)32×18.5滅菌有(EOG滅菌)入数100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする