曜日別特売
AZ54501 AZ-54501 ハイポジ メンズチノパンツ(ノータック)(年間用) アイトス 68301143

AZ-54501 ハイポジ メンズチノパンツ(ノータック)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)115
内容量1本注文コード68301143品番AZ54501
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

安心の「JIS T8118」適合の制電性ベーシックチノパンツ

ベージュ股下(cm)80ウエスト(cm)115仕様両脇ポケット、後ろポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別チノパンツ材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)シリーズハイポジ混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格JIS T8118適合アズワン品番64-4905-03生地交織チノ色番002生地性能帯電防止、防汚裾上げ
注意
※腰帯仕上り寸法は股上が浅い為、実寸は表示の寸法より3cm大きくなります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 搬入作業

汚れが洗濯で取れやすい。生地も丈夫である為、リピート購入している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする