曜日別特売
AZ6664 AZ-6664 ピュアストリーム カーゴパンツ(ツータック)(厚地)(秋冬用) アイトス 68302692

AZ-6664 ピュアストリーム カーゴパンツ(ツータック)(厚地)(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード68302692品番AZ6664
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ネイビー股下(cm)80ウエスト(cm)73その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)、ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/プラスチック)シリーズピュアストリーム混率(%)ポリエステル65、綿35アズワン品番64-4941-36生地ツイル色番008生地性能帯電防止裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68302604
2017-05-15
用途: 溶接作業その他
製造業

溶接作業や重たい鉄を運ぶ際に厚地のパンツを探していましたが
ちょうどいい感じです。
近所のホームセンターは軽作業用がメインになったせいで有ってよかったです。
溶接時も突き抜けて来ないので作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする