曜日別特売
AZ6662 AZ-6662 ピュアストリーム ワークパンツ(ツータック)(秋冬用) アイトス 68302972

AZ-6662 ピュアストリーム ワークパンツ(ツータック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード68302972品番AZ6662
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
シルバーグレー股下(cm)78ウエスト(cm)120その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックパンツ材質ファスナー/金属(スライダー/金属)シリーズピュアストリーム混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル色番003生地性能帯電防止裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする