Merck(メルクミリポア)
イオン交換水製造カートリッジ Milli-DI
商品レビューを投稿する
取扱停止中
タイプ
卓上スタンド付
卓上スタンドなし
卓上スタンド付
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68303567
品番
ZFDJSTDKT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
水道水につなぐだけで、イオン交換水が製造できます。 電池式駆動ですので、設置場所を選びません。
仕様
比抵抗値:1MΩ・cm以上、供給水:水道水、4~35℃、水圧:0.1~4.0MPa
寸法(mm)
270×170×270(カートリッジを除く)
質量(kg)
7.2
タイプ
卓上スタンド付
電源
006P(9V)電池(付属)
採水量(L/min)
0.5~0.7
使用の目安
5L/日以下
除去方式
活性炭、イオン交換、0.5μmデプスフィルタ