サンプラテック
サンプラ PFAボトルGL45
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68303596
品番
30704
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
GL45タイプのPFAボトル。本体は肉厚成形で強固。強い薬剤でも安心してハンドリングできます!
材質
PFA
容量(L)
1
全高(mm)
210
口内径(Φmm)
38
口形状
GL45
胴径(Φmm)
97
アズワン品番
67-2210-63