サンプラテック
ハイパック容器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
1セット(60個)
1セット(40個)
容量(L)
1.5
1
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
68303858
品番
02161c
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。積み重ねて保管が可能です。液晶材料の保存・運搬容器にもご利用いただけます。
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
1.5
全高(mm)
159
口内径(Φmm)
115
フタ外径(Φmm)
125
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
底径(Φmm)
115
材質(中栓)
PE(ポリエチレン)