曜日別特売
T-2 フィルタハウジング 環境テクノス 68304118

フィルタハウジング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径3/8インチPT
内容量1個注文コード68304118品番T-2
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。

接続口径3/8インチPT寸法(mm)Φ117×300使用温度(℃)40以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: 自己製作純水器

他社の製品に比べて、作りがしっかりしているので
水漏れも発生せず、満足しています。

対象商品 : 68304102
2023-06-10
用途: 液体の濾過

基本的には問題ありません。
ただ、以前同じ製品を購入したハウジングの上の部分に、新しい同じ製品の下の部分を取り付けようとしたら、ピッタリと合いませんでした。ロットによって製品にバラツキがあるのか、あるいは同じ品番でも途中で規格が変わったのか。
それから希望としては、下にドレンのメクラネジがあると良いと思います。

対象商品 : 68304102
2021-08-26
用途: ウルトラファインバブル水の製造
有限会社いって研究所

0.5ミクロンのフィルターとしては、安価で、信頼が置ける。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする