曜日別特売
31075 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 サンプラテック 68304120

31075 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 サンプラテック 68304120
31075 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 サンプラテック 68304120

硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(60本)
容量(mL)250
内容量1セット(60本)注文コード68304120品番31075
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。

容量(mL)250材質(本体)ガラス全高(mm)130.5口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP胴径(Φmm)65.5色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする