アイトス
AZ-5664 ピュアストリーム カーゴパンツ(ツータック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
裾上げ可
メーカー直送
当日出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
アースグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
130
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68304162
品番
AZ5664
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
シンプルなデザインは幅広い職場に対応します。
色
シルバーグレー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズ
ピュアストリーム
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
64-4931-11
生地
バーバリー
色番
003
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。