AZ5664 AZ-5664 ピュアストリーム カーゴパンツ(ツータック)(春夏用) アイトス 68304187

AZ-5664 ピュアストリーム カーゴパンツ(ツータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
当日出荷裾上げ可メーカー直送当日出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード68304187品番AZ5664
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シンプルなデザインは幅広い職場に対応します。

シルバーグレー股下(cm)80ウエスト(cm)85その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツ材質ファスナー/金属(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)シリーズピュアストリーム混率(%)ポリエステル65、綿35アズワン品番64-4931-13生地バーバリー色番003生地性能帯電防止裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする