アイトス
AZ-5662 ピュアストリーム ワークパンツ(ツータック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
裾上げ可
色
シルバーグレー
シルバーグレー
アースグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
76
70
110
115
120
125
130
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68304634
品番
AZ5662
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
シンプルなデザインは幅広い職場に対応します。
色
シルバーグレー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックパンツ
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
ピュアストリーム
混率(%)
ポリエステル65、綿35
アズワン品番
64-4930-61
生地
バーバリー
色番
003
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。