曜日別特売
18L 蒸留水 共栄製薬 68304748

蒸留水

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(18L)注文コード68304748品番18L
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)300×300×280
注意
※コックは付属しておりません。(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68304748
2023-11-30
用途: 土木工事時、試験を行う時

丈夫に梱包され水漏れの不安はありませんが一点だけ蒸留水が少なくなってきたとき水を出す所のコックのつまみがうまく回らず水を出しにくい。そういったところの改善をして頂きたい。

対象商品 : 68304748
2023-07-13
用途: 硝酸体窒素濃度測定
その他業種

土壌の硝酸体窒素濃度を測定し、無肥料栽培の土壌の地力を測定するため使用。

対象商品 : 68304748
2023-03-19
用途: 希釈時
教育・研究機関

使いやすく、質の確かな蒸留水です。ただ、搬入時は重くて移動させるのが大変です。

対象商品 : 68304748
2023-11-11
用途: 機械メンテナンス
製造業

リーズナブル、、使い勝手が良い、とても気に入ってます。

対象商品 : 68304748
2022-12-16
用途: 機械のメンテナンス
Pure@サービス業

すぐに届きまして大変助かりました。ありがとうございました

対象商品 : 68304748
2022-11-06
用途: 器具消毒
有限会社イワカミデンタル医療・福祉・介護関連業

注文後の、対応が早くていつも利用しています。いつもクーポンを逃しているので、次回こそは利用したいと思います。

2021-10-31
用途: 脱毛器
サービス業

脱毛器の冷却用に使ってます。
毎月使うので必需品です。

4が参考にしています
対象商品 : 68304748
2021-02-25
用途: 精密機器の洗浄用途
製造業

軟水でも有り、微細で繊細な機器の洗浄用途に最適でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする