サンプラテック
安全ネトロン(巻売)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
折径(mm)
30
10
30
60
95
130
170
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68308399
品番
80901
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
試薬瓶などの転倒時のガラスの飛散防止に便利です。
材質
エチレン酢酸ビニル共重合体
口径(Φmm)
25~40
呼称
DN-2
定尺(m)
100
折径(mm)
30