サンプラテック
安全ネトロン(巻売)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
折径(mm)
95
10
30
60
95
130
170
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68308435
品番
80903
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
試薬瓶などの転倒時のガラスの飛散防止に便利です。
材質
エチレン酢酸ビニル共重合体
口径(Φmm)
65~100
呼称
DN-4
定尺(m)
50
折径(mm)
95