サンプラテック
安全ネトロン(巻売)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
折径(mm)
130
10
30
60
95
130
170
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68308460
品番
80904
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
試薬瓶などの転倒時のガラスの飛散防止に便利です。
材質
エチレン酢酸ビニル共重合体
口径(Φmm)
100~140
呼称
DN-5
定尺(m)
50
折径(mm)
130