曜日別特売
AS-10 アルミシート ケニス 68312308

アルミシート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)100×100
内容量1箱(500枚)注文コード68312308品番AS-10
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

正方形で使いやすいアルミシートです。
静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。

寸法(mm)100×100材質アルミ厚さ(μm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 商品梱包時
bistro だもん亭飲食業

いつも商品を梱包するのにつかっています。モノタロウさんだと、注文してすぐくるので本当に助かっています。

対象商品 : 68312317
2024-06-30
用途: 商品の包装
bistro だもん亭飲食業

できあがった商品を一つずつ包装するのにつかっています。いつもモノタロウさんで購入しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする