C-S 小物用カスト ケニス 68313026

小物用カスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)270×120×40
内容量1個注文コード68313026品番C-S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。

用途小物の滅菌に適しています仕様穴あり材質ステンレスSUS304寸法(mm)270×120×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする