曜日別特売
HS7 ホットマグネットスターラー(C-MAG) IKA 68313412

ホットマグネットスターラー(C-MAG)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
撹拌容量(L)10
内容量1個注文コード68313412品番HS7
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。

回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(L)10付属品-寸法(mm)220×330×105質量(kg)5電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)500/1000Wプレート寸法(mm)200×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする