曜日別特売
RCH-3 ホットプレート付マグネチックスターラー ケニス 68313428

ホットプレート付マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード68313428品番RCH-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

RCH-3型は温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。
加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。
RCH-1000型は温度と回転数はデジタル表示です。
使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(L)0.05~3(水)付属品PTFE撹拌子1個(Φ8×30mm)寸法(mm)195×225×115質量(kg)2.4電源AC100V・50/60Hz・3A最高温度(℃)300プレート寸法(mm)Φ150モーターくま取りモーター 出力1.8W温度制御入力調整式マグネット希土類コバルトマグネット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする