曜日別特売
SMH-18 ホッティングスターラー 増田理化工業 68313507

ホッティングスターラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード68313507品番SMH-18
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 温度調節器付で加熱板を必要温度に調節して撹拌・混合を行います。

撹拌容量(mL)100~300材質(プレート)アルミ板セラミックコーティング付属品30mm撹拌子×1寸法(mm)184×200×114質量(kg)2.7電源AC100V・50/60Hz・3A温度範囲(℃)室温~250最高温度(℃)250プレート寸法(mm)175×160ヒーター容量(W)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする