曜日別特売
HS15 ホットプレートスターラー ケニス 68313525

ホットプレートスターラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
撹拌容量(L)2
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
内容量1個注文コード68313525品番HS15
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

セラミックコーティングプレートを採用しています。

回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(L)2寸法(mm)160×280×107質量(kg).6電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)380プレート寸法(mm)150×150ヒーター容量(W)480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする