ケニス
小型スターラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
撹拌容量(mL)
50~3000
30~1000
30~2000
50~3000
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1500
100~1500
200~1500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68313805
品番
SRS316AA
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1500
撹拌容量(mL)
50~3000
寸法(mm)
160×203×75
周波数(Hz)
60
プレート寸法(mm)
160×160
付属品
撹拌子1個、滑り止めマット1枚
電源
AC100V・0.3A