曜日別特売
MS-2 スーパースターラー 石井理化機器製作所 68314042

スーパースターラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68314042品番MS-2
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

強力な希土類磁石と電子制御モーターにより、低速から高速、低粘度から高粘度まで、強力で安定した撹拌が行えます。 合成反応実験で、オイルバスと反応フラスコの内部を同時撹拌する場合に最適です。 オイルバスを載せての撹拌やドラフト内での使用が可能です。

回転数(min-1[r.p.m])70~1600付属品スタンド棒、PTFE撹拌子材質ステンレスSUS304(天板・ボディ共)寸法(mm)205×205×115質量(kg)4電源AC100V・50/60Hz天板寸法(mm)200×200モーター電子制御式10W撹拌容量(mL)5~3000材質(磁石)希土類磁石(10250G)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする