小池精密機器製作所
マイティ・スターラー(パワータイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
撹拌容量(L)
20
20
10
回転数(min
-1
[r.p.m])
60~1350
60~1350
60~1350(アナログメーター付)
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68314067
品番
HE-20GA
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
回転数(min
-1
[r.p.m])
60~1350
撹拌容量(L)
20
周波数(Hz)
60
寸法(mm)
200×200×135
質量(kg)
3.3
電源
AC100V・0.4A
回転制御
タコジェネレーターによるフィードバッグ制御