曜日別特売
V-1プラス 試験管ミキサー フナコシ 68316806

試験管ミキサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68316806品番V-1プラス
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

連続運転とタッチスタートの切り替えが可能です。 コンパクトな試験管ミキサーで溶液の混合から細胞の懸濁など幅広くご利用いただけます。 1.5~50mLチューブに対応し、最大30mLの水を撹拌できます。

回転数(min-1[r.p.m])250~3000寸法(mm)90×150×80質量(kg)1.1スイッチ連続/タッチスタート切換可電源DC12V・500mA、ACアダプタ付プレート寸法(mm)Φ20軌道直径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする