AZ2110 AZ-2110 プラススタイル ブルゾン(年間用) アイトス 68320427

AZ-2110 プラススタイル ブルゾン(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード68320427品番AZ2110
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

大人のスタイル。バラクータブルゾン

ネイビーサイズ3L仕様ラグランスリーブ、消臭ネーム付、両脇ポケット、内ポケット、衿/リブ仕様、袖口/リブ仕様、裾/リブ仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属)シリーズプラススタイル胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル65、綿35着丈(cm)72裄丈(cm)90アズワン品番64-9001-52生地表地:ツイル色番008名入れ
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68320384
2019-03-15
用途: 店舗(小売業)にて着用
卸売・小売業

本家G9に近い作りと感じます。内ポケットにボタンが付いていたなら、なおよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする