アイトス
AZ-2110 プラススタイル ブルゾン(年間用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
色
レッド
ネイビー
レッド
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68320472
品番
AZ2110
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
大人のスタイル。バラクータブルゾン
色
レッド
サイズ
L
仕様
ラグランスリーブ、消臭ネーム付、両脇ポケット、内ポケット、衿/リブ仕様、袖口/リブ仕様、裾/リブ仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
材質
ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
88
生地
表地:ツイル
色番
009
名入れ
可
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。