曜日別特売
- 試験用ふるい 飯田製作所 68323928

試験用ふるい

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
内容量
1個
内径×深さ(mm)
Φ200×45
注文コード
68323928
品番
-
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。

タイプ
実用新案型
材質
枠・網:ステンレス
目開き
45μm
メッシュ
330
内径×深さ(mm)
Φ200×45
種別
ふるい
内径(Φmm)
200
深さ(mm)
45
JIS規格
JIS Z 8801-1
材質(枠)
ステンレス
材質(網)
ステンレス
目開き(μm)
45
注意
※品番がメーカー検査校正証明書付増値となっている商品は、メーカー検査校正証明書のみになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする