曜日別特売
AZ2665 AZ-2665 プラススタイル 裏メッシュジャケット(男女兼用)(年間用) アイトス 68326097

AZ-2665 プラススタイル 裏メッシュジャケット(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズ4L
内容量1枚注文コード68326097品番AZ2665
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスして
さまざまなワークシーンで活躍。価格と品質がピカイチ!

ロイヤルブルーサイズ4L仕様消臭ネーム付、ファスナー付ポケット、袖口/ゴム仕様種別長袖ブルゾン材質ファスナー・ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)シリーズプラススタイル胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)64袖丈(cm)62着丈(cm)80アズワン品番64-9007-61生地表地:240Tマイクロタフタ、裏地(総裏):メッシュ色番006
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする