アイトス
AZ-2204 プラススタイル リフレクト中綿ジャケット(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
レッド
ブルー
ネイビー
レッド
ブラック
グリーン
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68328075
品番
AZ2204
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
反射パイピングで安全作業。安全に、そして快適に。
色
レッド
サイズ
3L
仕様
両脇ポケット、ターンポケット、袖ポケット付、衿/チンガード付、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/ドローコード付(ストッパー付)、ペン差し付(内側)
種別
長袖ブルゾン
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
92
材質(中綿)
ポリエステル
生地
表地/240Tマイクロタフタ、裏地(背裏)/メッシュ
色番
009
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。