曜日別特売
AZ2203 AZ-2203 プラススタイル リフレクト裏フリースジャケット(秋冬用) アイトス 68328565

AZ-2203 プラススタイル リフレクト裏フリースジャケット(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
グリーン
内容量1枚注文コード68328565品番AZ2203
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

反射パイピングで安全作業。安全に、そして快適に。

グリーンサイズ3L仕様両脇ポケット、内ポケット、袖ポケット、ターンポケット付、衿/チンガード付、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/ドローコード付(ストッパー付)、ペン差し付(左胸)種別フリースジャケット材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)シリーズプラススタイル胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル100着丈(cm)80裄丈(cm)92材質(中綿)ポリエステル生地表地/240Tマイクロタフタ、裏地/フリース色番015
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68328547
2015-02-25
用途: 屋外のイベント用
ビストロ プティル

思った以上に、内側のフリース生地で、温かく快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする