曜日別特売
No355 樹脂網(ナイロン) 東京スクリーン 68332364

樹脂網(ナイロン)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
網目37μm
内容量1個注文コード68332364品番No355
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

繊維が強く摩耗性に優れる。

網目37μm幅(mm)1110長さ(m)1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68332416
2019-12-23
用途: 魚の飼育水のフィルトレーション
国立大学法人新潟大学教育・研究機関

サイズ的にも使いやすく、十分なフィルトレーション効果があって目詰まりも少ないので満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする