佐藤真空
油回転真空ポンプ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
排気速度(L/min)
100
100
150
50
寸法(mm)
307.5×327.5×546
307.5×327.5×546
307.5×343×511
237.5×281×533
300×314×531
300×314×536
230×274×518
吸入口サイズ
Φ23mm
Φ23mm
Φ16mm
アズワン品番
1-8785-10
1-8785-09
1-8785-10
1-8785-11
1-8785-12
1-8785-07
1-8785-08
1-8785-03
1-8785-04
1-8785-05
1-8785-06
1-8785-01
1-8785-02
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68334814
品番
BSW-100N(60Hz)
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
タイプ
BSW型(カバータイプ(キャスター付))
排気速度(L/min)
100
寸法(mm)
307.5×327.5×546
質量(kg)
35
到達圧力(Pa)
6.7×10
-2
吸入口サイズ
Φ23mm
電源
AC100V・50/60Hz
アズワン品番
1-8785-10