SP40S 廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) ハイテック[科学研究・開発用品] 68335776

SP40S 廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) ハイテック[科学研究・開発用品] 68335776
SP40S 廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) ハイテック[科学研究・開発用品] 68335776

廃液吸引ポンプ(サクションポンプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番1-5688-03
内容量1個注文コード68335776品番SP40S
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。

最大吸引圧(kPa)91排気速度(L/min)35ボトル容量(mL)4000電源AC100V・50/60Hz寸法(mm)390×175×280質量(kg)7.5付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトルアズワン品番1-5688-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする