T-1 アスピレーター ケニス 68335916

アスピレーター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
接続口径(Φmm)(上部)14、(枝管)10
材質PTFE
内容量1個注文コード68335916品番T-1
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。

材質PTFE接続口径(Φmm)(上部)14、(枝管)10全長(mm)72排気速度(L/min)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68335907
2021-10-03
用途: 廃液のエアレーションに使用。
株式会社グリンク医療・福祉・介護関連業

もう少し容量の大きい仕様の物が欲しい。水の流れ方向でアウトプット側で25L/minの能力を持つアスピレーターを求めています。ありませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする