アイトス
AZ-RS406 ベーシックワーク 長袖シャツ(薄地)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブルー
ブルー
サックス
アース
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68335933
品番
AZRS406
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
高品質、綿100%ツイル。クラボウ6070使用の定番ユニフォーム。
色
ブルー
サイズ
SS
仕様
ペン差し付(左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
ベーシックワーク
胸囲(cm)
98
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
70
アズワン品番
64-4996-16
生地
バーバリー
色番
14
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。